Krimpovacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Krimpovacie kliešte
Krimpovacie kliešte
6H938985
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
Gedore 8317-160 JC Bowdenové štípacie kliešte na káble 2-4mm 2-komponentná rukoväť 160mm dĺžka
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6H938985
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
5
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
170
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
5
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
170
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Áno
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Model
8317-160 JC
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Na rezanie oceľových lán do priemeru 2 mm a objímok bowdenových káblov do priemeru 5 mm, ako aj na stredne tvrdé drôty, S otváracou pružinou, prepravným zámkom a nastavením šírky, Indukčne kalené rezné hrany, Inovatívna forma rezu GEDORE vytvára presný rez, Nízka celková hmotnosť, Nízka celková hmotnosť, Jednoduchá a robustná 1K rukoväť umožňuje ergonomickú manipuláciu
Čísla materiálu
Položka č.
6H938985
EAN
4010886877517
UBB
500642389620
UNSPSC
27112147
Číslo materiálu výrobcu
2011638