Bočné štiepacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Štiepacie kliešte
Bočné štiepacie kliešte
9F090378
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
Gedore 8316-180 TL výkonný bočný rezač 1,8 mm 26 x 22,6 x 11 mm čeľusť 180 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
9F090378
Izolácia
Áno
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
179
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka hlavy (mm)
26
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
179
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka hlavy (mm)
26
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Výška hlavy (mm)
11
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8316-180 TL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Dobrý chod páky pre ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre tvrdý drôt/piano drôt - hodnoty pozri tabuľku, Max. rezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, Indukčne kalené rezné hrany (62 - 64 HRC) zabezpečujú konštantný rezný výkon počas dlhého časového rozpätia, Najvyšší rezný výkon pri menšej námahe vďaka optimálnej súhre reznej geometrie, excentrického ložiska nitu a ergonomickej konštrukcie rukoväte.
Čísla materiálu
Položka č.
9F090378
EAN
4010886807088
UBB
500642346802
UNSPSC
23151901
Číslo materiálu výrobcu
1439596