Bočné štiepacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Štiepacie kliešte
Bočné štiepacie kliešte
0X690517
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
Gedore 8314-180 JC Power Side Cutter 1,6 mm 26 x 25 x 11 mm čeľusť 180 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0X690517
Izolácia
Nie
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
185
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka hlavy (mm)
26
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
185
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka hlavy (mm)
26
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Výška hlavy (mm)
11
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8314-180 JC
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Podľa DIN ISO 5749, Konvexný tvar rukoväte pre vysoký nárast sily (zaoblené plochy/rukoväte - t. j. ktoré sú málo zaoblené - zabraňujú nepriaznivým, bodovým špičkovým silám. Výsledkom je rovnomerné rozloženie sily na celú ruku.), So štíhlou hlavou, ideálne do stiesnených priestorov, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre stredne tvrdý drôt 1,6 mm, Špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná v kvapke, kalená v oleji a žíhaná
Čísla materiálu
Položka č.
0X690517
EAN
4010886945179
UBB
500642387806
UNSPSC
23151901
Číslo materiálu výrobcu
2910934