Nedtrain Oud
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte s guľatými čelusťami
5C409787
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
Gedore 8308-6 Elektronické kliešte s okrúhlym nosom Dĺžka čeľustí 62 mm Rovný hrot 135 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5C409787
Izolácia
Áno
Hmotnosť
78
Dĺžka (mm)
62
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
78
Dĺžka (mm)
62
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
20
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Áno
Značka
Gedore
Model
8308-6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Na jemnú prácu v elektronickom sektore, Dlhá životnosť, Hroty zužujúce sa na Ø 1 mm, bez pilníkového rezu, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboju, Kevlar® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont
Čísla materiálu
Položka č.
5C409787
EAN
4010886840870
UBB
500642387640
UNSPSC
27112125
Číslo materiálu výrobcu
1743651