Elektrikárské samosvorné kliešte
Všetky kategórie
Brands
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
Kliešte & pinzety
Elektrikárské samosvorné kliešte
Elektrikárské samosvorné kliešte
2W563167
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
Gedore 8305-7 Elektronická diagonálna fréza 0,6-0,8 mm 6mm čeľusť 130mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2W563167
Izolácia
Nie
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
64
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
64
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8305-7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Mäkká oceľ: 0,6 mm / AWG 22, Medený drôt: 0,6 mm / AWG 22, Medený drôt: 0,6 mm / AWG 22: ESD = ochrana proti elektrostatickému výboju: 0,8 mm/AWG 20
Čísla materiálu
Položka č.
2W563167
EAN
4010886672594
UBB
500642384001
UNSPSC
27112148
Číslo materiálu výrobcu
6725990