Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte s dlhými čelusťami
2X414871
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
Gedore 8305-6 Ihlové elektronické kliešte s rovným jemným hrotom 150 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2X414871
Izolácia
Áno
Hmotnosť
150
Celková dĺžka (mm)
75
Dĺžka (mm)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
40
S ochranou proti nárazu
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
150
Celková dĺžka (mm)
75
Dĺžka (mm)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
40
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8305-6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X414871
EAN
4010886672570
UBB
500642383847
UNSPSC
27112134
Číslo materiálu výrobcu
6725720