Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Kombinované kliešte
Kombinované kliešte s vysokým pákovým efektom
5X493552
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
Gedore 8250-225 TL Power kombinované kliešte 42,2 mm dĺžka čeľustí rovný hrot oceľ sivá 225 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5X493552
Izolácia
Áno
Hmotnosť
345
Dĺžka (m)
225
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vyčnievajúci výrez
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
42.2
S diagonálnymi rezacími kliešťami
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
345
Dĺžka (m)
225
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vyčnievajúci výrez
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
42.2
S diagonálnymi rezacími kliešťami
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
27.7
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Nie
Kovaný
Áno
Výška hlavy (mm)
13
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
Zobraziť
Model
8250-225 TL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X493552
EAN
4010886670804
UBB
500642382690
UNSPSC
27112139
Číslo materiálu výrobcu
6708040