Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Kliešte & pinzety
Kombinované kliešte
Kombinované kliešte s vysokým pákovým efektom
8C302327
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
Gedore 8250-200 TL Power kombinované kliešte 39,5 mm dĺžka čeľustí rovný hrot oceľ sivá 200 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8C302327
Izolácia
Áno
Hmotnosť
278
Dĺžka
200
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vyčnievajúci výrez
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
278
Dĺžka
200
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vyčnievajúci výrez
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
42
S diagonálnymi rezacími kliešťami
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
29.5
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Nie
Kovaný
Nie
Výška hlavy (mm)
10.5
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8250-200 TL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Na intenzívne nepretržité používanie, Dobrý pákový chod na ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a okrúhly materiál, Na rezanie všetkých typov drôtov vrátane klavírneho drôtu, 1. 6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboju, úchopová plocha s pilníkovým výbrusom pre obzvlášť účinné držanie, Hrubo ozubené úchopové plochy pre bezpečné uchytenie skrutiek, rúrok atď.
Čísla materiálu
Položka č.
8C302327
EAN
4010886670774
UBB
500642346646
UNSPSC
27112139
Číslo materiálu výrobcu
6707740