text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-200 JC Power kombinované kliešte 39,5 mm dĺžka čeľustí rovný hrot chrómované 200 mm

Položka č. 7I436453
Izolácia Áno
Hmotnosť 221
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 221
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 38
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 27
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 9.8
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8250-200 JC

Popis

Na intenzívne nepretržité používanie, Dobrý pákový chod na ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a okrúhly materiál, Na rezanie všetkých typov drôtov vrátane klavírneho drôtu, 1. 6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboju, úchopová plocha s pilníkovým výbrusom pre obzvlášť účinné držanie, Hrubo ozubené úchopové plochy pre bezpečné uchytenie skrutiek, rúrok atď.

Čísla materiálu

Položka č. 7I436453
EAN 4010886670767
UBB 500642346497
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 6707660
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.