text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-180 TL Power kombinované kliešte 38,5 mm dĺžka čeľustí rovný hrot oceľ sivá 180 mm


Na intenzívne nepretržité používanie, Dobrý pákový chod na ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a okrúhly materiál, Na rezanie všetkých typov drôtov vrátane klavírneho drôtu, 1. 6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte,

Položka č. 1C050063
Izolácia Nie
Hmotnosť 335
Dĺžka 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Hmotnosť 335
Dĺžka 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 39.5
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 27
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 12.4
Testované podľa VDE Nie
Model 8250-180 TL

Popis

Na intenzívne nepretržité používanie, Dobrý pákový chod na ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a okrúhly materiál, Na rezanie všetkých typov drôtov vrátane klavírneho drôtu, 1. 6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboju, úchopová plocha s pilníkovým výbrusom pre obzvlášť účinné držanie, Hrubo ozubené úchopové plochy pre bezpečné uchytenie skrutiek, rúrok atď.

Čísla materiálu

Položka č. 1C050063
EAN 4010886670736
UBB 500632605126
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 6707310
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.