Kombinované kliešte
Všetky kategórie
Brands
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
Kliešte & pinzety
Kombinované kliešte
Kombinované kliešte
8Z027195
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
Gedore 8248-160 JC kombinované kliešte 46 mm dĺžka čeľustí uhlový hrot oceľ chrómovaná 160 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8Z027195
Izolácia
Nie
Hmotnosť
250
Dĺžka (mm)
170
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vyčnievajúci výrez
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Hmotnosť
250
Dĺžka (mm)
170
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vyčnievajúci výrez
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
46
S diagonálnymi rezacími kliešťami
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
24
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Nie
Kovaný
Áno
Výška hlavy (mm)
10
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8248-160 JC
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kombinované kliešte so 60° uhlovou hlavou klieští, Optimálne využitie sily v rukách, Žiadne nútené polohovanie rúk, Umožnená dlhodobá práca bez únavy, Vysokokvalitná špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Na všetky drôty vrátane klavírneho drôtu, 1. 6 mm, kované za tepla, JC = pochrómované, s 2-zložkovými rukoväťami, TL = oceľovo-šedé, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, JC = pochrómované, s 2-zložkovými krytmi rukovätí, TL = oceľovo-šedé, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami
Čísla materiálu
Položka č.
8Z027195
EAN
4010886887431
UBB
500642345655
UNSPSC
27112139
Číslo materiálu výrobcu
2276585