Kombinované kliešte
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
Kliešte & pinzety
Kombinované kliešte
Kombinované kliešte
9I327715
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
Gedore 8245-160 JC kombinované kliešte 34mm dĺžka čeľustí rovný hrot oceľ chrómovaná 160mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9I327715
Izolácia
Nie
Hmotnosť
208
Dĺžka
160
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vyčnievajúci výrez
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Hmotnosť
208
Dĺžka
160
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vyčnievajúci výrez
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
34
S diagonálnymi rezacími kliešťami
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
23
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Nie
Kovaný
Nie
Výška hlavy (mm)
8.8
Testované podľa VDE
Nie
Model
8245-160 JC
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Univerzálny model so štíhlou hlavou, ideálny do stiesnených priestorov, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a okrúhly materiál, Na stredne tvrdý drôt, 1,6 mm, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami
Čísla materiálu
Položka č.
9I327715
EAN
4010886673300
UBB
500642345085
UNSPSC
27112139
Číslo materiálu výrobcu
6733070