text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 900 Rezák na skrutky 9 mm Kapacita 900 mm


Dvojité nastavenie vačkovej skrutky, vymeniteľná rezná hlava, rezné hlavy z chróm-vanádiovej ocele, max. rezný výkon 44 HRC, max. rezný výkon 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Pevnosť v ťahu

Položka č. 7N778168
Hmotnosť 5000
Celková dĺžka (mm) 900
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 9
Vymeniteľný rezný nôž Áno
S nastaviteľnými čeľusťami Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 5000
Celková dĺžka (mm) 900
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 9
Vymeniteľný rezný nôž Áno
S nastaviteľnými čeľusťami Áno
Značka Gedore
Model 8178 900

Popis

Dvojité nastavenie vačkovej skrutky, vymeniteľná rezná hlava, rezné hlavy z chróm-vanádiovej ocele, max. rezný výkon 44 HRC, max. rezný výkon 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Pevnosť v ťahu

Čísla materiálu

Položka č. 7N778168
EAN 4010886933787
UBB 500632599931
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 2675161
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.