text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 780 Rezák na skrutky 8 mm Kapacita 780 mm


Dvojité nastavenie vačkovej skrutky, vymeniteľná rezná hlava, rezné hlavy z chróm-vanádiovej ocele, max. rezný výkon 44 HRC, max. rezný výkon 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Pevnosť v ťahu

Položka č. 0S756150
Hmotnosť 4700
Celková dĺžka (mm) 780
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 8
Vymeniteľný rezný nôž Áno
S nastaviteľnými čeľusťami Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 4700
Celková dĺžka (mm) 780
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 8
Vymeniteľný rezný nôž Áno
S nastaviteľnými čeľusťami Áno
Značka Gedore
Model 8178 780

Popis

Dvojité nastavenie vačkovej skrutky, vymeniteľná rezná hlava, rezné hlavy z chróm-vanádiovej ocele, max. rezný výkon 44 HRC, max. rezný výkon 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Pevnosť v ťahu

Čísla materiálu

Položka č. 0S756150
EAN 4010886933770
UBB 500632599774
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 2675153
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.