text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 460 Rezák na skrutky 5 mm kapacita 460 mm


Dvojité nastavenie vačkových skrutiek, Rezné hlavy vymeniteľné, Rezné hlavy z chróm-vanádiovej ocele, Max. rezný výkon 44 HRC, Max. rezný výkon 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Pevnosť v ťahu

Položka č. 5A927948
Hmotnosť 1680
Celková dĺžka (mm) 460
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5
Vymeniteľný rezný nôž Áno
S nastaviteľnými čeľusťami Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 1680
Celková dĺžka (mm) 460
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5
Vymeniteľný rezný nôž Áno
S nastaviteľnými čeľusťami Áno
Značka Gedore
Model 8178 460

Popis

Dvojité nastavenie vačkových skrutiek, Rezné hlavy vymeniteľné, Rezné hlavy z chróm-vanádiovej ocele, Max. rezný výkon 44 HRC, Max. rezný výkon 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Pevnosť v ťahu

Čísla materiálu

Položka č. 5A927948
EAN 4010886933756
UBB 500632599360
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 2675137
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.