Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Telefónne a rádiové kliešte
1D649257
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
Gedore 8136 AB-200 JC mechanické kliešte 18,5 mm hĺbka čeľustí 45° uhlový hrot chrómované 200 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1D649257
Izolácia
Áno
S rezačkou drôtu
Nie
Hmotnosť
239
Dĺžka (mm)
200
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
S rezačkou drôtu
Nie
Hmotnosť
239
Dĺžka (mm)
200
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
70
S diagonálnymi rezacími kliešťami
Nie
Šírka hlavy (mm)
18.5
S funkciou odizolovania
Nie
Kovaný
Áno
Výška hlavy (mm)
9.5
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8136 AB-200 JC
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ploché okrúhle kužeľovité čeľuste, krížom šrafované úchopové plochy, 45° uhlové hroty umožňujú uchopenie za roh, jemne zakončený nos, na bezpečnú prácu v stiesnených priestoroch, GEDORE špeciálna kalená a tvrdená oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-zložkovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami
Čísla materiálu
Položka č.
1D649257
EAN
4010886672297
UBB
500642374697
UNSPSC
27112148
Číslo materiálu výrobcu
6722970