text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8133-180 TL viacnásobné kliešte rovný hrot oceľ sivá 180 mm

Položka č. 3U850015
Izolácia Nie
Hmotnosť 133
Dĺžka (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Hmotnosť 133
Dĺžka (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8133-180 TL

Popis

Držanie, rezanie, odizolovanie, lisovanie, stláčanie, Ploché okrúhle čeľuste, rovné úchopové plochy, vrúbkované, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na stredne tvrdé drôty, 1. 6 mm, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, dvojzložkové rukoväte, rezné hrany dodatočne indukčne kalené, verzia JC = pochrómovaná, s dvojzložkovými rukoväťami, verzia TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. 3U850015
EAN 4010886877470
UBB 500642344666
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 1997394
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.