Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Nožnice na káble
7M606260
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
Gedore 8090-170 TL ponorné izolované nožnice na káble 15 mm dĺžka 170 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7M606260
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
15
Izolácia
Nie
Max. prierez kábla (mm²)
50
Celková dĺžka (mm)
170
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
15
Izolácia
Nie
Max. prierez kábla (mm²)
50
Celková dĺžka (mm)
170
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
S funkciou odizolovania
Nie
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Model
8090-170 TL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Jednoduchý presný typ rezu, Ovládanie jednou rukou, Žiadne stláčanie alebo deformácia kábla, Nevhodné pre oceľový drôt, oceľové lano a tvrdý medený drôt, Otváracia pružina pre prácu bez únavy, Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, Presné brúsenie pre optimálny účinok, Nová geometria rezných hrán, Nastaviteľný skrutkový kĺb s ochranou prstov, Špeciálna kalená a tvrdená oceľ, kovaná, povrchová úprava gun-metal, s ponornými rukoväťami, Špeciálna kalená a tvrdená oceľ, kovaná, povrchová úprava gun-metal, S ponornou ochranou rukoväte
Čísla materiálu
Položka č.
7M606260
EAN
4010886946886
UBB
500642371214
UNSPSC
44121618
Číslo materiálu výrobcu
2959720