text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8005 J Vnútorné kliešte na ostrie 305-500mm 705mm

Položka č. 2L230996
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
S pružinou Nie
Dĺžka (mm) 705
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
S pružinou Nie
Dĺžka (mm) 705
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Rozsah upínania (mm) 305 - 500
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8005 J

Popis

Dodáva sa so šiestimi rôznymi upínacími hrotmi, Pred odstránením sa poistný krúžok bezpečne upne zvolením vhodnej vzdialenosti medzi upínacími hrotmi. Tým sa zabráni zbytočnému pohybu klieští a poistný krúžok sa môže úplne otvoriť. Špeciálny paralelný pohyb upínacích hrotov a ich vyhĺbenie v smere vyvíjaného tlaku zabezpečuje pevné upnutie poistného krúžku, Použitím vhodne širokej dvojice zberacích hrotov sa krúžok bezpečne zafixuje ešte pred samotným zdvihom klieští. Tým sa zabráni zbytočnému voľnobežnému zdvihu a krúžok sa môže úplne otvoriť, Špeciálny paralelný pohyb upínacích hrotov a ich vyhĺbenia v smere pôsobiaceho tlaku zabezpečujú, že poistný krúžok bude pevne upnutý

Čísla materiálu

Položka č. 2L230996
EAN 4010886670729
UBB 500642367683
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 6707230
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.