text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8005 A Vonkajšie kliešte na ostrie 305-500mm 665mm

Položka č. 6X506355
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
S pružinou Nie
Dĺžka (mm) 665
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
S pružinou Nie
Dĺžka (mm) 665
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Rozsah upínania (mm) 305 - 500
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 8005 A

Popis

Dodáva sa so štyrmi rôznymi upínacími hrotmi, Pred demontážou sa poistný krúžok bezpečne upne zvolením vhodnej vzdialenosti medzi upínacími hrotmi. To znamená, že sa zabráni zbytočnému pohybu klieští a poistný krúžok sa môže úplne otvoriť. Špeciálny paralelný pohyb upínacích hrotov a ich vyhĺbenia v smere pôsobiaceho tlaku zabezpečujú pevné upnutie poistného krúžku, DBGM (= nemecký úžitkový patent), Špeciálny paralelný pohyb upínacích hrotov a ich vyhĺbenia v smere pôsobiaceho tlaku zabezpečujú pevné upnutie poistného krúžku

Čísla materiálu

Položka č. 6X506355
EAN 4010886670712
UBB 500642366693
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 6707150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.