Kliešte na poistné krúžky zahnuté vonkajšie krúžky
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
Obrábanie
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
Kliešte & pinzety
Kliešte na poistné krúžky
Kliešte na poistné krúžky zahnuté vonkajšie krúžky
2H760055
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
Gedore 8000 A 42 Vonkajšie kliešte na okružné spony 85-140 mm 45° uhlový hrot 315 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2H760055
Izolácia
Áno
S pružinou
Áno
Dĺžka (mm)
80.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Rozsah upínania (mm)
['85.000', '140.000']
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
S pružinou
Áno
Dĺžka (mm)
80.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Rozsah upínania (mm)
['85.000', '140.000']
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky
Áno
Vymeniteľné hroty
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82032000
Model
8000 A 42
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
45° uhlové hroty, s otváracou pružinou, s ochranou proti zovretiu, kovaná chróm-vanádiová špeciálne kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, precízne opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, čierna, s červenými ponornými rukoväťami, čierna, s modrými ponornými rukoväťami
Čísla materiálu
Položka č.
2H760055
EAN
4010886878101
UBB
500642359847
UNSPSC
27112140
Číslo materiálu výrobcu
2015072