text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-16 Hlava račne 1“ štvorhranný pohon 2000Nm chróm-vanádiová oceľ

Položka č. 3F674098
Dizajn Kovanie s račňou
Izolácia Nie
Výška 95
Hmotnosť 1800
Antimagnetický Nie

technické údaje

Dizajn Kovanie s račňou
Izolácia Nie
Výška 95
Hmotnosť 1800
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Nie
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 25
Uhol vyklopenia (°) 10
Obojstranný Nie
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Nie
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 754-16

Popis

Umožňuje kontrolované uťahovanie krútiacim momentom v kombinácii s momentovým kľúčom DREMOMETER, Vlastnosti: Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele, Rozsah dodávky: Ráčnová hlava, Jednotlivo balené v polyetylénovom vrecku, Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele, Rozsah dodávky: Maximálne trvalé zaťaženie západky podľa normy DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny

Čísla materiálu

Položka č. 3F674098
EAN 4002805754160
UBB 500642429236
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7687150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.