Momentové kľúče - príslušenstvo
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
5J760415
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
Gedore 754-12 Hlava račne 1/2“ štvorhranný pohon 340Nm chróm-vanádiová oceľ 36mm dĺžka
Pridať do katalógu
Položka č.
5J760415
Dizajn
Kovanie s račňou
Izolácia
Nie
Výška
46
Hmotnosť
350
Antimagnetický
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Kovanie s račňou
Izolácia
Nie
Výška
46
Hmotnosť
350
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Nevýbušnosť
Nie
S rukoväťou
Nie
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Uhol vyklopenia (°)
7.5
Obojstranný
Nie
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Blokovanie zásuvky
Nie
Integrované odblokovanie
Nie
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
754-12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Umožňuje kontrolované uťahovanie krútiacim momentom v kombinácii s momentovým kľúčom DREMOMETER, Vlastnosti: Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele, Rozsah dodávky: Ráčnová hlava, Jednotlivo balené v polyetylénovom vrecku, Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele, Rozsah dodávky: Maximálne trvalé zaťaženie západky podľa normy DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny
Čísla materiálu
Položka č.
5J760415
EAN
4002805754122
UBB
500642428816
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7686850