Momentové kľúče - príslušenstvo
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
1M426506
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
Gedore 7312-14 Koncová tvarovka so šesťhranom 14 mm 9 x 12 mm chróm-vanádiová oceľ
Pridať do katalógu
Položka č.
1M426506
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Iné
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Kľučka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
14
Dizajn
Iné
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
14
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
13
Výška hlavy veľká (mm)
13
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
27
Šírka hlavy veľká (mm)
27
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Áno
Značka
Gedore
Model
7312-14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom
Čísla materiálu
Položka č.
1M426506
EAN
4002805732144
UBB
500642811607
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7679480