Momentové kľúče - príslušenstvo
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
1B995297
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
Gedore 7312-11 Koncová tvarovka 11 mm šesťhran 9 x 12 mm chróm-vanádiová oceľ Dĺžka 42,8 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1B995297
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Iné
Dĺžka (mm)
42.8
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
11
Dizajn
Iné
Dĺžka (mm)
42.8
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
11
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
14.5
Výška hlavy veľká (mm)
12
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
22.5
Šírka hlavy veľká (mm)
22.5
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Áno
Značka
Gedore
Model
7312-11
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom
Čísla materiálu
Položka č.
1B995297
EAN
4002805732113
UBB
500642811037
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7685370