text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7218-15 Koncovka krúžku 15 mm šesťhran 14 x 18 mm chróm-vanádiová oceľ 62 mm dĺžka

Položka č. 3U801830
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Dĺžka (mm) 62
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 15
Dizajn Prstencová koncovka
Dĺžka (mm) 62
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 15
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 21.5
Výška hlavy veľká (mm) 12
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 30
Šírka hlavy veľká (mm) 24.2
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Gedore
Model 7218-15

Popis

Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom

Čísla materiálu

Položka č. 3U801830
EAN 4002805728154
UBB 500642808249
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7693470
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.