Momentové kľúče - príslušenstvo
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
1L451855
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
Gedore 7218-14 Koncovka krúžku 14 mm šesťhran 14 x 18 mm chróm-vanádiová oceľ dĺžka 61,5 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1L451855
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Prstencová koncovka
Dĺžka (mm)
61.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
14
Dizajn
Prstencová koncovka
Dĺžka (mm)
61.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
14
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
21.5
Výška hlavy veľká (mm)
12
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
30
Šírka hlavy veľká (mm)
23
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Značka
Gedore
Model
7218-14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom
Čísla materiálu
Položka č.
1L451855
EAN
4002805728147
UBB
500642808082
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7693390