Gereedschapskast
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
9S633690
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
Gedore 7212-08 Prstencová koncovka 8mm šesťhran 9 x 12mm chróm-vanádiová oceľ 40,6mm dĺžka
Pridať do katalógu
Položka č.
9S633690
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Prstencová koncovka
Dĺžka (mm)
40.6
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
8
Dizajn
Prstencová koncovka
Dĺžka (mm)
40.6
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
8
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
14.5
Výška hlavy veľká (mm)
8
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
20
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Značka
Gedore
Model
7212-08
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odblokovanie, matne pochrómované, s poistným kolíkom
Čísla materiálu
Položka č.
9S633690
EAN
4002805722084
UBB
500642805278
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7691420