text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7212-07 Prstencová koncovka 7mm šesťhran 9 x 12mm chróm-vanádiová oceľ 40mm dĺžka

Položka č. 5B184987
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Dĺžka (mm) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 7
Dizajn Prstencová koncovka
Dĺžka (mm) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 7
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 14.5
Výška hlavy veľká (mm) 8
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 20
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Gedore
Model 7212-07

Popis

Kovaný, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómovaný, s vysúvacím kolíkom na odblokovanie, matne pochrómovaný, s aretačným kolíkom

Čísla materiálu

Položka č. 5B184987
EAN 4002805722077
UBB 500642805013
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7691340
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.