Slant Back Tools
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bit adaptéry
6V162871
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
Gedore 673 10 Držiak vložiek 6,3 mm šesťhranný pohon 3/8“ štvorhran 50 mm dĺžka
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6V162871
Dĺžka
50
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
10
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
6.3
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
GEDORE
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
50
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
10
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
6.3
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
GEDORE
Model
673 10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6V162871
EAN
4010886856345
UBB
500642867898
UNSPSC
41106401
Číslo materiálu výrobcu
1834878