text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 52 MH Zásuvka na zapaľovaciu sviečku s magnetom 20,8 mm Hex 3/8“ štvorhran 64 mm


Na použitie v stiesnených priestoroch s kĺbovým náradím 3/8" alebo 1/2 so štvorhranným nábojom alebo tommy tyčou Ø 8 mm, So silnými magnetmi v povrchu šesťhranu, ktoré bezpečne držia zapaľovaciu sviečku na šesťhrane, Široký otvor poskytuje priestor zapaľovacej sviečke a uľahčuje jej nasadenie na zásuvku v stiesnených priestoroch, Keramické jadro zapaľovacej sviečky zostáva nedotknuté, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, leštená hlava, Vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Hlavice jemne brúsené

Položka č. G2520.000.052
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 20.8
Dĺžka (mm) 64
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 20.8
Dĺžka (mm) 64
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 135
HS kód 8204200000
Model 52 MH

Popis

Na použitie v stiesnených priestoroch s kĺbovým náradím 3/8" alebo 1/2 so štvorhranným nábojom alebo tommy tyčou Ø 8 mm, So silnými magnetmi v povrchu šesťhranu, ktoré bezpečne držia zapaľovaciu sviečku na šesťhrane, Široký otvor poskytuje priestor zapaľovacej sviečke a uľahčuje jej nasadenie na zásuvku v stiesnených priestoroch, Keramické jadro zapaľovacej sviečky zostáva nedotknuté, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, leštená hlava, Vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Hlavice jemne brúsené

Čísla materiálu

Položka č. G2520.000.052
EAN 4010886636152
UBB 203183008432
UNSPSC 27111714
Číslo materiálu výrobcu 6361500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.