Drevené skladacie metre
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Meracie prístroje
Drevené skladacie metre
1P170620
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
Gedore 4533-2 Pravidlo skladacie mosadzné metrické 30 mm x 2 m
Pridať do katalógu
Položka č.
1P170620
Šírka
17
Hmotnosť
86
Dĺžka (mm)
2
Presnosť (mm)
1000
Materiál
Drevo
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
17
Hmotnosť
86
Dĺžka (mm)
2
Presnosť (mm)
1000
Materiál
Drevo
Počet končatín
10
Mierka v mm
Áno
Mierka v palcoch
Nie
S hĺbkomerom
Nie
Značka
Gedore
Model
4533-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Najvhodnejšie pre remeselníkov alebo domácich majstrov, Články 3,0 x 16 mm, Vyrobené z bezvetvového bukového dreva s neviditeľným kovovým kovaním, Nitovaný spoj zaručuje správne meranie aj vo vlhkých alebo suchých podmienkach, S ľahko čitateľnou metrickou dvojitou stupnicou, Trieda presnosti III, Schválenie EG-konštrukcie pre priebežné delenie v mm, Typové schválenie ES pre priebežné delenie v mm
Čísla materiálu
Položka č.
1P170620
EAN
4010886858097
UBB
500642892052
UNSPSC
27111801
Číslo materiálu výrobcu
1837087