Tvarované nožnice
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Tvarované nožnice
0S137116
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
Gedore 425026 Obrysový nožík na 1,2 mm plech na pravostranné rezanie 260 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0S137116
Dĺžka (mm)
260
Max. hrúbka dosky (mm)
1.2
Priamy model
Áno
Značka
Gedore
Model
425026
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
260
Max. hrúbka dosky (mm)
1.2
Priamy model
Áno
Značka
Gedore
Model
425026
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S pákovým mechanizmom, Samočinné otváranie s nainštalovanou pružinou, so zámkom, Leštené rezné hrany, Hrúbka plechu max. 1,2 mm pri pevnosti 600 N/mm2, Nekĺzavé 2-zložkové rukoväte, 2-zložkové rukoväte
Čísla materiálu
Položka č.
0S137116
EAN
4017981425063
UBB
500642399298
UNSPSC
44121618
Číslo materiálu výrobcu
4515760