Tvarované nožnice
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Tvarované nožnice
6Q968308
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
Gedore 424126 Nožnice so vzorom Ideal pre 1,2 mm plech ľavostranný rez 260 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6Q968308
Dĺžka
260
Max. hrúbka dosky (mm)
1.2
Priamy model
Áno
Model
424126
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
260
Max. hrúbka dosky (mm)
1.2
Priamy model
Áno
Model
424126
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S pákovým mechanizmom, Samočinné otváranie s nainštalovanou pružinou, so zámkom, Leštené rezné hrany, Hrúbka plechu max. 1,2 mm pri pevnosti 600 N/mm2, Nekĺzavé 2-zložkové rukoväte, Nekĺzavé 2-zložkové rukoväte
Čísla materiálu
Položka č.
6Q968308
EAN
4017981424165
UBB
500642399033
UNSPSC
44121618
Číslo materiálu výrobcu
4515680