Tvarované nožnice
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Tvarované nožnice
1M741543
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
Gedore 424026 Nožnice so vzorom Ideal na 1,2mm plech na pravé rezanie 260mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1M741543
Dĺžka (mm)
260
Max. hrúbka dosky (mm)
1.2
Priamy model
Áno
Značka
Gedore
Model
424026
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
260
Max. hrúbka dosky (mm)
1.2
Priamy model
Áno
Značka
Gedore
Model
424026
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S pákovým mechanizmom, Samočinné otváranie s nainštalovanou pružinou, so zámkom, Leštené rezné hrany, Hrúbka plechu max. 1,2 mm pri pevnosti 600 N/mm2, Nekĺzavé 2-zložkové rukoväte, Nekĺzavé 2-zložkové rukoväte
Čísla materiálu
Položka č.
1M741543
EAN
4017981424066
UBB
500642398878
UNSPSC
44121618
Číslo materiálu výrobcu
4515410