text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 5 EL Dvojitý guľový šesťhranný kľúč 5 mm chróm-vanádiová oceľ pozinkovaná 165 mm

Položka č. 3W011002
Celková dĺžka (mm)
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 165

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 165
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 165
S guľovou hlavou Nie
Otočný uzáver Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82054000
Model 42 DKEL 5

Popis

Jednoduché použitie tam, kde by bežné šesťhranné imbusové kľúče zlyhali, vďaka lepšej prístupnosti a nízkemu profilu, Rýchly postup pri práci, pretože dva guľové konce umožňujú zaoblenie výstupkov, Znižuje riziko poranenia prstov pri práci na rovných povrchoch, GEDORE vanádiová oceľ 59CrV4, pozinkovaná, Vanádiová oceľ 59CrV4, pozinkovaná

Čísla materiálu

Položka č. 3W011002
EAN 4010886936856
UBB 500642595622
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 2797127
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.