text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 10 EL Dvojitý guľový šesťhranný kľúč 10 mm Chróm-vanádiová oceľ Pozinkovaná 227 mm

Položka č. 8X569926
Celková dĺžka (mm)
Šírka kľúča (mm) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 227
S guľovou hlavou Nie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 227
Šírka kľúča (mm) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 227
S guľovou hlavou Nie
Otočný uzáver Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 42 DKEL 10

Popis

Jednoduché použitie tam, kde by bežné šesťhranné imbusové kľúče zlyhali, vďaka lepšej prístupnosti a nízkemu profilu, Rýchly postup pri práci, pretože dva guľové konce umožňujú zaoblenie výstupkov, Znižuje riziko poranenia prstov pri práci na rovných povrchoch, GEDORE vanádiová oceľ 59CrV4, pozinkovaná, Vanádiová oceľ 59CrV4, pozinkovaná

Čísla materiálu

Položka č. 8X569926
EAN 4010886936894
UBB 500642596463
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 2797178
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.