Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
1E268970
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
Gedore 3550-30 Torque Wrench 12.5mm 60Nm 591mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1E268970
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1740
Celková dĺžka (mm)
591
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1740
Celková dĺžka (mm)
591
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Uťahovací moment (Nm)
['60.000', '300.000']
Šírka hlavy (mm)
42.5
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
22
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Model
3550-30
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Nastaviteľný, uvoľňovací a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou pákovou račňou a štvorhranným pohonom pre priemysel a remeslá, klasifikovaný podľa DIN EN 6789:2017, typ II, trieda A, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované v norme, vrátane osvedčenia o skúške podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, Na kontrolované smerové uťahovanie
Čísla materiálu
Položka č.
1E268970
EAN
4002805935576
UBB
500673275318
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
2958066