text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3549-05 Torque Wrench 10mm 10Nm 348mm

Položka č. 5K702024
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 825
Celková dĺžka (mm) 348
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 825
Celková dĺžka (mm) 348
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Uťahovací moment (Nm) ['10.000', '50.000']
Šírka hlavy (mm) 35
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 2.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.25
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 19.1
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Model 3549-05
Type Torque Wrench

Popis

Nastaviteľný, uvoľňovací a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou pákovou račňou a štvorhranným pohonom pre priemysel a remeslá, klasifikovaný podľa DIN EN 6789:2017, typ II, trieda A, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované v norme, vrátane osvedčenia o skúške podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, Na kontrolované smerové uťahovanie

Čísla materiálu

Položka č. 5K702024
EAN 4002805935545
UBB 500673275078
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 2958023
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.