text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3549-02 Torque Wrench 6.3mm 5Nm 286mm

Položka č. 4N268643
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 670
Celková dĺžka (mm) 286
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 670
Celková dĺžka (mm) 286
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) ['5.000', '25.000']
Šírka hlavy (mm) 25
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 21.5
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Model 3549-02
Type Torque Wrench

Popis

Nastaviteľný, uvoľňovací a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou pákovou račňou a so štvorhranným prevodom pre priemysel a remeslá, Klasifikovaný podľa DIN EN 6789:2017 typ II trieda A, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované v norme, Vrátane certifikátu o skúške podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, Na riadené smerové uťahovanie

Čísla materiálu

Položka č. 4N268643
EAN 4002805935538
UBB 500673274998
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 2958015
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.