Ohýbače trubek
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Inštalatérské náradie
Náradie pre prácu s trubkami
Ohýbače trubek
8F584465
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
Gedore 278700 Súprava ručného ohýbacieho náradia pre 20-25mm rúry 180° 5-dielna
Pridať do katalógu
Položka č.
8F584465
Priemer rúrky (mm)
25
Priemer rúrky (mm)
['20.000', '25.000']
Elektrický pohon
Nie
Maximálny uhol ohybu (°)
180
Značka
Gedore
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer rúrky (mm)
25
Priemer rúrky (mm)
['20.000', '25.000']
Elektrický pohon
Nie
Maximálny uhol ohybu (°)
180
Značka
Gedore
Model
278700
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pre presné oceľové rúry EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulické rúry EN 10305-1 (DIN 2391) s hrúbkou steny 1,5 - 2,5 mm, kompozitné rúry do 25 mm, ako aj ohýbateľné rúry z ušľachtilej ocele s hrúbkou steny 1,5 - 2,0 mm, Na upnutie do zveráka, S 3 hliníkovými ohýbacími formovačmi pre rúry s Ø 20, 22, 25 mm, Smaltované modré, s čiernymi plastovými rukoväťami, Lakované modré, s čiernou plastovou rukoväťou
Čísla materiálu
Položka č.
8F584465
EAN
4017981278706
UBB
500642741242
UNSPSC
27112403
Číslo materiálu výrobcu
1589865