Nedtrain Oud
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
Búracie kladivá
Plastové kladivá
Kladivá tlmiace nárazy
2J234490
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
Gedore 248 H-100 Bezzávitové kladivo Polyamidová hlava Hickory násada 1m
Pridať do katalógu
Položka č.
2J234490
Dizajn
Plastic hammer
Dĺžka (mm)
1.05
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm)
100
Neodpružené
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Plastic hammer
Dĺžka (mm)
1.05
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm)
100
Neodpružené
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Celková hmotnosť (g)
6714
Materiál hlavy
Plast
Značka
Gedore
HS kód
3926909790
Model
248 H-100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Polyamidové hlavice odolné proti rozbitiu, rozbitiu a opotrebovaniu, 75 Shore D, testované do -20° C, práškovo lakované strieborným smaltom s kladivkovým efektom, práškovo lakované strieborným smaltom s kladivkovým efektom
Čísla materiálu
Položka č.
2J234490
EAN
4010883872850
UBB
500642297062
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
8728570