Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
1L347572
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
Gedore 2163 TXB T20 Torx skrutkovač TX20 100mm čepeľ 3-komponentná rukoväť 185mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1L347572
Izolácia
Áno
Hmotnosť
60
Celková dĺžka (mm)
185
Veľkosť (TX)
20
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
60
Celková dĺžka (mm)
185
Veľkosť (TX)
20
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
S otvorom
Nie
Konštrukcia rukoväte
Iné
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82054000
Model
2163 TXB T20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu vyznačený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
1L347572
EAN
4010886806838
UBB
500642619802
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
6678110