Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
1Q891199
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
Gedore 2163 TXB T10-300 Torx skrutkovač T10 300mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 385mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1Q891199
Izolácia
Áno
Hmotnosť
180
Celková dĺžka (mm)
385
Veľkosť (TX)
40
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
180
Celková dĺžka (mm)
385
Veľkosť (TX)
40
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
300
S otvorom
Nie
Konštrukcia rukoväte
Iné
Otočný uzáver
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
2163 TXB T10-300
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu vyznačený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
1Q891199
EAN
4010886938157
UBB
500642592082
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
2824159