Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
1N812781
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
Gedore 2163 TX T7 Torx skrutkovač TX7 60mm čepeľ 3-komponentná rukoväť 145mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1N812781
Izolácia
Áno
Hmotnosť
37
Celková dĺžka (mm)
145
Veľkosť (TX)
7
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
37
Celková dĺžka (mm)
145
Veľkosť (TX)
7
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
S otvorom
Nie
Konštrukcia rukoväte
Iné
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
2163 TX T7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu vyznačený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
1N812781
EAN
4010886803387
UBB
500642614027
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
6685590