Šrubováky
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
8K952045
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
Gedore 2163 TX T40 Torx skrutkovač TX40 130mm čepeľ 3-komponentná rukoväť 240mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8K952045
Izolácia
Áno
Hmotnosť
126
Celková dĺžka (mm)
240
Veľkosť (TX)
40
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
126
Celková dĺžka (mm)
240
Veľkosť (TX)
40
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
130
S otvorom
Nie
Konštrukcia rukoväte
Iné
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
2163 TX T40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu vyznačený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
8K952045
EAN
4010886803479
UBB
500642615842
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
6686560