Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
1Z510730
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
Gedore 2163 TX T10 Torx skrutkovač TX10 80mm čepeľ 3-komponentná rukoväť 165mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1Z510730
Izolácia
Áno
Hmotnosť
39
Celková dĺžka (mm)
165
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
39
Celková dĺžka (mm)
165
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
80
S otvorom
Nie
Konštrukcia rukoväte
Iné
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
2163 TX T10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu vyznačený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
1Z510730
EAN
4010886803417
UBB
500642614696
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
6685830