Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
1V874284
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
Gedore 2163 TX 9IP Torx Plus Skrutkovač IP9 60mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 145mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1V874284
Izolácia
Áno
Hmotnosť
55
Celková dĺžka (mm)
145
Veľkosť (TX)
9
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
55
Celková dĺžka (mm)
145
Veľkosť (TX)
9
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
S otvorom
Áno
Konštrukcia rukoväte
Iné
Otočný uzáver
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Model
2163 TX 9IP
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z tvrdenej molybdén-vanádiovej ocele GEDORE Plus, TORX PLUS® = reg. ochranná známka spoločnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = reg. ochranná známka spoločnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Čísla materiálu
Položka č.
1V874284
EAN
4010886938287
UBB
500642573272
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
2824329