text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 7IP Torx Plus Skrutkovač IP7 60mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 145mm

Položka č. 1L534000
Izolácia Áno
Hmotnosť 55
Celková dĺžka (mm) 145
Veľkosť (TX) 7
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 55
Celková dĺžka (mm) 145
Veľkosť (TX) 7
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
S otvorom Áno
Konštrukcia rukoväte Iné
Otočný uzáver Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82054000
Model 2163 TX 7IP

Popis

Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z tvrdenej molybdén-vanádiovej ocele GEDORE Plus, TORX PLUS® = reg. ochranná známka spoločnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = reg. ochranná známka spoločnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Čísla materiálu

Položka č. 1L534000
EAN 4010886938263
UBB 500642572852
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2824302
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.