Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
2U341370
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
Gedore 2163 TX 40IP Torx Plus Skrutkovač IP40 130mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 240mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2U341370
Izolácia
Áno
Hmotnosť
140
Celková dĺžka (mm)
240
Veľkosť (TX)
40
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
140
Celková dĺžka (mm)
240
Veľkosť (TX)
40
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
130
S otvorom
Áno
Konštrukcia rukoväte
Iné
Otočný uzáver
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
2163 TX 40IP
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z tvrdenej molybdén-vanádiovej ocele GEDORE Plus, TORX PLUS® = reg. ochranná známka spoločnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = reg. ochranná známka spoločnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Čísla materiálu
Položka č.
2U341370
EAN
4010886938355
UBB
500642574676
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
2824418